エスコ
40mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
仕様
自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番
EA986TA-240
材質
本体、車輪:ナイロン
質量(g)
64
車輪幅(mm)
(W/W')41.5/7
耐荷重(kg)
40
偏芯C(mm)
14
旋回半径A(mm)
34
平径P(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50780905
EA986TA-240
40
M8
15
46
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください