エスコ
50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)
仕様
自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番
EA986TA-350
材質
本体、車輪:ナイロン
質量(g)
108
車輪幅(mm)
(W/W')45.5/9
耐荷重(kg)
60
偏芯C(mm)
15
旋回半径A(mm)
49
平径P(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50780948
EA986TA-350
50
M8
15
58
オープン
¥
710
¥
781
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください