エスコ
60mm キャスター(ツインホイール)
材質(車輪)
本体、車輪:ナイロン
仕様
自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番
EA986TB-260
材質
本体、車輪:ナイロン
質量(g)
122
車輪幅(mm)
(W/W')46/10
ねじ径
M8
ストッパー
なし
取付高H(mm)
69
軸長L(mm)
15
偏芯C(mm)
18
旋回半径A(mm)
47
車輪径D(Φmm)
60
平径P(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50781045
EA986TB-260
60
80
78
69
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください