エスコ
40mm キャスター(ツインホイール)
材質(車輪)
本体、車輪:ナイロン
仕様
自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番
EA986TB-40
材質
本体、車輪:ナイロン
質量(g)
85
車輪幅(mm)
(W/W')41.5/7
穴径P(Φmm)
5.2
取付寸法(mm)
(b)直径35
ストッパー
なし
取付高H(mm)
55
偏芯C(mm)
14
旋回半径A(mm)
34
車輪径D(Φmm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50781088
EA986TB-40
40
40
39
55
オープン
¥
430
¥
473
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください