エスコ
50mm キャスター(ツインホイール)
材質(車輪)
本体、車輪:ナイロン
仕様
自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番
EA986TB-50
材質
本体、車輪:ナイロン
質量(g)
134
車輪幅(mm)
(W/W')45.5/9
穴径P(Φmm)
5.5
取付寸法(mm)
(b)直径40
ストッパー
なし
取付高H(mm)
66
偏芯C(mm)
15
旋回半径A(mm)
39
車輪径D(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50781097
EA986TB-50
50
60
59
66
オープン
¥
535
¥
589
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください