エスコ
75mm キャスター(ツインホイール)
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)
本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様
自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番
EA986TE-1
材質
本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)
354
車輪幅(mm)
59
取付寸法(mm)
(b)55×42
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
8.5
偏芯C(mm)
20
旋回半径A(mm)
58
車輪径D(Φmm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50781194
EA986TE-1
75
100
(B)70×58
99
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください