エスコ
100mm キャスター(ツインホイール)
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)
本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様
自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無
エスコ品番
EA986TE-12
材質
本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)
565
車輪幅(mm)
72
ねじ径
M12
ストッパー
なし
取付高H(mm)
125
軸長L(mm)
25
偏芯C(mm)
28
旋回半径A(mm)
78
車輪径D(Φmm)
100
平径P(mm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50781212
EA986TE-12
100
120
118
125
オープン
¥
2,860
¥
3,146
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください