エスコ
40mm キャスター(ツインホイール)
材質(車輪)
ナイロン
仕様
自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無
エスコ品番
EA986TF-240
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、車輪:ナイロン
質量(g)
114
車輪幅(mm)
(W×W')41.5/8
ねじ径
M8
ストッパー
なし
軸長L(mm)
15
偏芯C(mm)
15
旋回半径A(mm)
39
車輪径D(Φmm)
40
平径P(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50781316
EA986TF-240
40
50
52
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください