エスコ
50mm キャスター(ツインホイール)
材質(車輪)
ナイロン
仕様
自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無
エスコ品番
EA986TF-250
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、車輪:ナイロン
質量(g)
176
車輪幅(mm)
(W×W')48/8
ねじ径
M8
ストッパー
なし
軸長L(mm)
15
偏芯C(mm)
15
旋回半径A(mm)
39
車輪径D(Φmm)
50
平径P(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50781325
EA986TF-250
50
80
65
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください