エスコ
40mm キャスター(ツインホイール)
材質(車輪)
ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様
自在、ベアリング無し
エスコ品番
EA986TG-11
材質
金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)
63
車輪幅(mm)
41.5
寸法e(mm)
5
ストッパー
無し
全高H(mm)
47
軸長L(mm)
15
偏芯C(mm)
15
旋回半径A(mm)
35
平径(mm)
14
車輪径D(Φmm)
40
ねじサイズ
M8×P1.25mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50781386
EA986TG-11
40
40
オープン
¥
620
¥
682
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください