50mm キャスター(ツインホイール)

50mm キャスター(ツインホイール) - エスコ
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-2材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)133車輪幅(mm)45.5穴径P(Φmm)5.5プレート寸法(mm)54ストッパー無し取付内径(Φmm)(b)40全高H(mm)65.5偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)40車輪径D(Φmm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50781447EA986TG-250605954
オープン
840
924(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする