エスコ
64.0mm キャスター用受け皿(黒/4個)
エスコ品番
EA986TS-2
材質
ナイロン
色
黒
質量(g)
12
高さH(mm)
9
寸法D(Φmm)
64
寸法E(mm)
2
内径ΦC(mm)
43.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50781562
EA986TS-2
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください