エスコ
60.0mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)
エスコ品番
EA986TS-6
材質
ナイロン
色
スケルトン
質量(g)
10
高さH(mm)
8
寸法D(Φmm)
60
寸法E(mm)
2.2
内径ΦC(mm)
39.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50781587
EA986TS-6
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください