エスコ
64.0mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)
エスコ品番
EA986TS-7
材質
ナイロン
色
スケルトン
質量(g)
12
高さH(mm)
9
寸法D(Φmm)
64
寸法E(mm)
2
内径ΦC(mm)
43.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50781596
EA986TS-7
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください