曜日別特売

100x34mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)

100x34mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製) - エスコ
エスコ品番EA986WB-100材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)12許容荷重(kg)520車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)34種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50783215EA986WB-100
オープン
7,480
8,228(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする