エスコ
130x42mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)
エスコ品番
EA986WB-130
材質
タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
840
車輪径(Φmm)
130
車輪幅(mm)
42
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-40/120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50783224
EA986WB-130
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください