エスコ
100x34mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)
仕様
ボールベアリング(ステンレス)
エスコ品番
EA986WC-100
材質
タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス
軸径(Φmm)
12
許容荷重(kg)
450
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
34
耐熱温度(℃)
-40/120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50783294
EA986WC-100
オープン
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください