150x44mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)

150x44mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製) - エスコ
仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-150材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)20許容荷重(kg)960車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)44耐熱温度(℃)-40/120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50783312EA986WC-150
オープン
33,600
36,960(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする