エスコ
75x32mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)
仕様
ボールベアリング(ステンレス)
エスコ品番
EA986WC-75
材質
タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス
軸径(Φmm)
10
許容荷重(kg)
340
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
32
耐熱温度(℃)
-40/120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50783337
EA986WC-75
オープン
¥
13,400
¥
14,740
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください