エスコ
150x44mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
仕様
ベアリングなし
エスコ品番
EA986WD-150
材質
MCナイロン
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
1150
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
44
耐熱温度(℃)
-40/150
特性
耐熱性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50783355
EA986WD-150
オープン
¥
20,700
¥
22,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください