エスコ
65x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)
エスコ品番
EA986WE-65
材質
タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)
12
許容荷重(kg)
410
車輪径(Φmm)
65
車輪幅(mm)
34
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-40/150
特性
耐熱性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50783425
EA986WE-65
オープン
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月4日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください