75x32mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン車)

75x32mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン車) - エスコ
エスコ品番EA986WE-75材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)10許容荷重(kg)440車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)32種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50783434EA986WE-75
オープン
8,060
8,866(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする