エスコ
16インチ 折畳み式自転車
JISフレーム強度試験合格品。
質量(kg)
約13
タイヤサイズ
16インチ
エスコ品番
EA986Y-15
耐荷重(kg)
約70
材質(フレーム)
スチール
組立寸法(mm)
1340×530×910
色(フレーム)
アイボリー
折りたたみ寸法(cm)
74×39×59
内容量
1個
注意
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50783477
EA986Y-15
オープン
¥
20,700
¥
22,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください