エスコ
26インチ 折畳み式自転車
JISフレーム強度試験合格品。
26インチの折畳み自転車で他社製品ではハンドルの固定を手動レバーで行うタイプが事故を起こしていますが、この製品は工具で固定するタイプですので安全上の不安はありません。
タイヤサイズ
26インチ
変速段数
18段
質量(kg)
17.5
仕様
チェンジ:18段
エスコ品番
EA986Y-31A
ブレーキ
アルミVタイプ
耐荷重(kg)
約80
材質(フレーム)
ハイテンスチール
組立寸法(mm)
1680×580×990
色(フレーム)
ホワイト×レッド
折りたたみ寸法(cm)
96.5×41×74
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
注意
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50783495
EA986Y-31A
オープン
¥
49,500
¥
54,450
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください