曜日別特売

0.5tonx5.0m チェーンブロック

0.5tonx5.0m チェーンブロック - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA987CJ-5質量(kg)9.4揚程(m)5定格荷重(kg)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(kg)
揚程(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50783653EA987CJ-550059.4
オープン
28,600
31,460(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50783653
2024-07-26
用途: 業務用エアコン(室外機)の持ち上げ
株式会社クラウン電気・ガス・熱供給・水道業

前日購入し、すぐ届きました。
当日は業務用の室外機の持ち上げに使いましたが、難なく上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
1が参考にしています
2023-03-09

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする