エスコ
490kgx5.0m 電動チェーンブロック
エスコ品番
EA987DA-9
質量(kg)
22
コード長さ(m)
【押しボタンコード】2.5
最小距離(mm)
【フック間】385
モーター出力(W)
600
巻上速度(m/min)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50783748
EA987DA-9
0.49
5
単相100
オープン
¥
202,300
¥
222,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください