エスコ
100kgx10m 電気ホイスト
エスコ品番
EA987DB-2
質量(kg)
14.5
電源
100V、200W
コード長さ(m)
【電源コード】1.5、【操作コード】3
定格荷重(kg)
100
ワイヤー太さ(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50783766
EA987DB-2
10
12
オープン
¥
83,300
¥
91,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください