エスコ
200kgx10m 電動チェーンブロック
エスコ品番
EA987DD-10
質量(kg)
10.5
最小距離(mm)
【フック間】280
モーター出力(W)
180
巻上速度(m/min)
3.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50783802
EA987DD-10
0.2
10
単相100
オープン
¥
183,100
¥
201,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください