エスコ
350kg パイプハンガー
使用荷重(kg)
350
エスコ品番
EA987E-20
材質
スチール、鉄鋳物
質量(g)
550
適合管径(Φmm)
【鋼管】42.7~48.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50783872
EA987E-20
オープン
¥
3,520
¥
3,872
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください