エスコ
2.0ton ギヤートロリー
使用荷重(t)
2
エスコ品番
EA987EA-2
材質
スチール
質量(kg)
20
標準揚程(m)
3
適合ビーム幅(mm)
100・125・150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50783897
EA987EA-2
オープン
¥
41,500
¥
45,650
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください