エスコ
0.5tonx1.2m レバーホイスト
仕様
【手巻力量】363N(37kg)
エスコ品番
EA988AC-1.5A
質量(kg)
2.8
使用荷重(t)
0.5
最小距離(mm)
【フック間】240
ロードチェーン線径(mm)×掛数
4.3×1
巻取長さ(m)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
質量(kg)
最小距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50787363
EA988AC-1.5A
0.5
2.8
【フック間】240
オープン
¥
21,400
¥
23,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください