曜日別特売

0.5tonx5.0m レバーホイスト

0.5tonx5.0m レバーホイスト - エスコ
(1件のレビュー)
仕様【手巻力量】363N(37kg)エスコ品番EA988AC-5A使用荷重(t)0.5最小距離(mm)【フック間】240ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1巻取長さ(m)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50787372EA988AC-5A3.7
オープン
34,500
37,950(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50787372
2023-05-10
用途: 庭の大樹木、間伐伐採に利用します。
建設業・工事業

前回買ったホイストのチェーン長さが1mタイプの物でしたので、樹木枝の引っ張り長さで3m以上のチェーンのタイプを探していたので、今回のホイストに期待しています。第一の選定目的は伐採距離を取り安全範囲の確保が出来る為です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする