エスコ
1.6tonx3.0m レバーホイスト
仕様
【手巻力量】30kg
エスコ品番
EA988BF-3
使用荷重(t)
1.6
フック間最短距離(mm)
290
ロードチェーン線径(mm)×掛数
5.6×1
巻取長さ(m)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50787433
EA988BF-3
10.8
オープン
¥
39,500
¥
43,450
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください