エスコ
540kg ハンドウインチ(ステンレス製)
仕様
正逆転可能・ラチェット式
エスコ品番
EA989RB-1A
材質
ステンレス
質量(kg)
2.5
ギア比
4:1
巻取長さ(m)
50.8mm×6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引張強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50787747
EA989RB-1A
540
オープン
¥
46,700
¥
51,370
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください