曜日別特売

ハンドウインチ

ハンドウインチ - エスコハンドウインチ - エスコハンドウインチ - エスコ
(8件のレビュー)

巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。

材質スチール内容量1個
注意
本体をすえつけるときはウィンチの使用荷重に充分耐える場所にすえつけてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
巻取長さ(m)
引張強度(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50787783EA989SA-1Φ5mm:10、Φ6:6.5270
オープン
3,680
4,048(税込)
当日出荷
返品不可
50787826EA989SA-2Φ5mm:10、Φ6:6.5385
オープン
3,800
4,180(税込)
当日出荷
返品不可
50787835EA989SA-3Φ5mm:20、Φ6:15450
オープン
4,570
5,027(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50787826
2021-04-03
用途: 荷物の上下に使用(1F~2Fなどへ)
東北機材サービス

10回位使用た時にストッパーの巻スプリングが折れた。
現在、そのままで使用している。

2が参考にしています
対象商品 : 50787783
2021-02-12
用途: 鶏舎の設備に使用
農・林・水産業

鶏舎内の50㎏ぐらいの器具昇降に使用しました。価格も安く大量購入も気兼ねなくできます。
要望は、固定する穴の位置がハンドルの反対側にあるととても助かる

3が参考にしています
対象商品 : 50787783
2020-12-04
用途: 折りたたみミニボートを車庫天井へつるすため

おりたたみミニボートをカートップする際に使用しています。 ミニボート重量は35kg程度ですが、大きさが全長:3200mm、折り畳み厚/幅:200/590mm位で一人での上げ下ろしは難しいですが、このウインチがあれば車庫の天井に滑車を付けて簡単に装着と脱着ができます。

3が参考にしています
対象商品 : 50787783
2020-09-02
用途: トップライトの開閉用
その他業種

現状はロープを括り付けて屋根のトップライトを開閉していますがワイヤーを結んでウィンチで開閉をしようと購入しました。黒の焼き付け塗装品ですがインテリア的にはメッキ品ならばベストでした。

対象商品 : 50787783
2020-03-02
用途: 日本ミツバチの、巣箱を上げる時。
農・林・水産業

小型で、安価でよかったですがまだ、使用していません。

2が参考にしています
対象商品 : 50787783
2018-11-27
用途: ニホンミツバチの重箱の持ち上げ
その他業種

持ち上げ機を自作し、日本ミツバチの重箱を加段するのに使いました。強度は十分だと思います。

6が参考にしています
対象商品 : 50787783
2020-12-14
用途: 室内物干し
その他業種

天井から、物干し棹を下げ、そのアップ、ダウンに使用します。この様な目的の「小さな物、電動の物」を開発して欲しい。

対象商品 : 50787783
2018-09-14
用途: 100kg程度の荷物の上げ下ろし
有限会社睦電設

コンパクトで使い勝手が良い
ハンドウインチの固定方法を模索中です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする