エスコ
500ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製)
容量(mL)
500
エスコ品番
EA990A-35
材質
本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC
寸法(mm)
【ボトル】直径80×125
質量(g)
160
全高(mm)
150(ノズル含まず)
ノズル長(mm)
210
ノズル
フレキシブル
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50788097
EA990A-35
オープン
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください