エスコ
180ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
容量(L)
0.18
エスコ品番
EA990B-12
材質
スチール
ノズル長(mm)
150
ノズル
フレキシブル
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50788237
EA990B-12
オープン
¥
4,630
¥
5,093
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください