エスコ
290ml ポンプオイラー(ストレートノズル・スチール製)
容量(L)
0.29
エスコ品番
EA990B-13
材質
スチール
ノズル長(mm)
127
ノズル
ストレート
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50788246
EA990B-13
オープン
¥
4,740
¥
5,214
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください