曜日別特売

290ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)

290ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製) - エスコ
(3件のレビュー)
容量(L)0.29エスコ品番EA990B-14材質スチールノズル長(mm)150ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50788255EA990B-14
オープン
5,170
5,687(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-13
用途: 旋盤給油

一点だけ、フレキシブルノズルの性質を商品説明に触れて欲しいところです。ランプやスマホスタンドであるような曲げた形状に固定されるものではなく、ブラブラしなるという意味でのフレキシブルです。ボールオイラーへの給油の場合は片手を先端に添えてその手で押さえる必要があります。

2が参考にしています
対象商品 : 50788255
2021-06-13
用途: 旋盤給油

2回目のレビューです。床に落として底のかどが少し凹んだらボトル底と側面の継ぎ目から漏れるようになりました。塗装を剥いでみましたが、カシメているだけです。商品画像を見ると小さいボトルも同形状ですが、大きいほうは側面で継いでおり、ぶつけても漏れない対策をしてあるようです。それと倒すとフタを貫通しているロッド穴からこぼれます。それ以外はよくできています。落っことすとにじむ羽目に陥るので大切に扱いましょう。

対象商品 : 50788255
2018-11-13
用途: 工作機械の給油(摺動面)など

レバーも軽くまた握りやすく価格も安く国産より遥かにすぐれています。 この前モノタロウでかったモノは握りも固くエアー抜きから油はしみてくるし形はゆがんでいるしだめです。良い商品だけあつかってください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする