エスコ
180ml オイラー(フレキシブルノズル・プラスティック製)
容量(mL)
150
エスコ品番
EA990B-7
材質
ボトル:プラスチック
ノズル長(mm)
152
ノズル
フレキシブル
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50788352
EA990B-7
オープン
¥
2,340
¥
2,574
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください