ドラム缶カッター

ドラム缶カッター - エスコ
(6件のレビュー)
用途ドラム缶用缶切りエスコ品番EA990XR-1全長(mm)610質量(kg)4材質(本体)鉄鋳物切断能力(mm)スチール:0.9~1.5材質(ハンドル)スチール適合替刃50789156(品番:EA990XR-18)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50789147EA990XR-1
オープン
35,200
38,720(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50789147
2022-04-19
用途: ドラム缶蓋切り時
建設業・工事業

缶縁に固定がしづらく、使いづらい。説明書がちっちゃい英字のみ。
切れ味は申し分ないが、刃を留めるボルトがすぐに折れる。
インチねじのボルトがかえって高くつく。次は買わない。

3が参考にしています
対象商品 : 50789147
2021-04-28
用途: 切れます
伊東産業株式会社建設業・工事業

ドラム缶もこのカッターなら1分弱で蓋を取ることが出来ました。
ドラム缶処分の為、今回購入しましたが流石に3本目(蓋6枚)の切断作業は厳しく、手の甲が痛くなってしまいました。
本体も意外とっしっかりしているので簡単には壊れないかとおみます

対象商品 : 50789147
2017-10-27
用途: ドラム缶の上蓋あけ
製造業

多少のコツは必要ですが、充分にカットできます。
電動カッターなどを使うよりも静かだし、時間もさほどかからずに作業できます。

3が参考にしています
対象商品 : 50789147
2021-02-12
用途: ドラム缶蓋切り時
建設業・工事業

ドラム缶の形状によっては、ストッパーが缶縁にかからず、刃が進めづらい。また、刃を固定するボルトがすぐ折れる上、ボルトの規格が特殊(インチねじ)のため、補修しづらい。

4が参考にしています
対象商品 : 50789147
2021-03-31
用途: ドラム缶 開封

まず、異常に使いずらい!
切り口ばガサガサ
息は、切れるがドラム缶は、切れない!
かといって、安い訳でない
不快感、嫌悪感しか残らない!

対象商品 : 50789147
2020-10-07
用途: 200Lドラムの蓋や底の缶切り
株式会社白井サイエンス製造業

刃が少ししか入らない上、ストッパーの調整も難しいので、切るのに回数と時間が掛かる。
一方で、梃子がしっかりと効いているので力はほとんどいらない。
挟み込む二本レバーに比べると不便だが、力をあまり使わずに切れるのが利点。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする