エスコ
ドラム缶カッター替刃(EA990XR-1用)
EA990XR-1用替刃。
エスコ品番
EA990XR-18
適合本体
50789147(品番:EA990XR-1)
質量(g)
262
刃長(mm)
75
刃幅(mm)
80
刃厚(mm)
12
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50789156
EA990XR-18
オープン
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください