曜日別特売

500L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色)

500L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色) - エスコ

ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
EA991AB-1~-4のOD色タイプ。

エスコ品番EA991AB-14寸法(mm)1030×920×800質量(kg)20.5容量(L)500内容量1個
注意
※耐薬品性について一般的(希釈したもの)なら耐性はありますが、具体的な薬品の情報はその都度ご確認ください。
※油を入れての使用はできません。原料が油のため溶ける恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50789393EA991AB-14
オープン
46,000
50,600(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする