エスコ
1L オイルジョッキ(ふた付)
目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)
1
エスコ品番
EA991BC-100A
材質
ポリエチレン
質量(g)
131
目盛
0.25Lを下限として0.5、0.75、1L
ノズル長(mm)
160
危険物の類別
非危険物
特性
耐油、耐酸性
先端ノズル径(Φmm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50789567
EA991BC-100A
オープン
¥
2,620
¥
2,882
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください