エスコ
1L オイルジョッキ
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。
フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)
1
仕様
スペアノズルセットEA991BC-27
エスコ品番
EA991BC-21
材質
ポリエチレン
質量(g)
136
ノズル長(mm)
230
危険物の類別
非危険物
先端ノズル径(Φmm)
18
目盛単位(mL)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50789594
EA991BC-21
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください