曜日別特売

2L オイルジョッキ

2L オイルジョッキ - エスコ
(1件のレビュー)

液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。
フタ・フレキシブルノズル付。

容量(L)2仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-22材質ポリエチレン質量(g)192ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50789603EA991BC-22
オープン
830
913(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50789603
2021-12-03
用途: 車のオイル交換
製造業

今まで使っていたオイルジョッキが劣化してきた為購入させていただきました。
何の問題もなく使わさせていただいてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする