エスコ
5L オイルジョッキ
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。
フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)
5
仕様
スペアノズルセットEA991BC-27
エスコ品番
EA991BC-25
材質
ポリエチレン
質量(g)
394
ノズル長(mm)
230
危険物の類別
非危険物
先端ノズル径(Φmm)
18
目盛単位(mL)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50789637
EA991BC-25
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください