エスコ
M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル
(1件のレビュー)
ねじサイズ
M10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)
六角対辺(mm)
13
材質
スチール(亜鉛メッキ)
エスコ品番
EA991C-132
全長(mm)
23
質量(g)
12
内径(Φmm)
【オス側】5
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50789804
EA991C-132
オープン
¥
435
¥
479
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください