エスコ
500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)
適合
【付属カプラー適合ニップル】一般用
エスコ品番
EA991C-500
質量(g)
150
使用圧力(MPa)
40
先端径(mm)
15
接続
M10×P1.0
適合品番
EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2
ホース径(Φmm)
11
ホース長さ(mm)
500
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50789987
EA991C-500
オープン
¥
3,680
¥
4,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください