エスコ
500ml グリースポンプ
EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様
NLGI-1/2
エスコ品番
EA991CB
容量(mL)
500
ノズル長(mm)
175
筒長(mm)
320
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50790005
EA991CB
オープン
¥
9,120
¥
10,032
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください